218,73 €/ Unitéhors TVA
264,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 115 kN |
Charge statique | 92 kN |
Vitesse de référence | 5.4 rpm |
Vitesse limite | 12.5 rpm |
Poids | 1.39 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |