Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ309-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:12626412
  • Fabricant:4026677650269
Image 1
Ajouter à la liste

195,73 €/ Unitéhors TVA

236,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
100 kN
Charge statique
75 kN
Vitesse de référence
5900 rpm
Vitesse limite
13700 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non