Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ307-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14187125
Image 1
Ajouter à la liste

146,37 €/ Unitéhors TVA

177,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
46.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non