Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ307-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835410
  • Fabricant:4012801180849
Image 1
Ajouter à la liste

122,19 €/ Unitéhors TVA

147,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
46.5 kN
Vitesse de référence
7.2 rpm
Vitesse limite
17.9 rpm
Poids
0.56 kg
Avec joint d'étenchéité
Non