103,80 €/ Unitéhors TVA
125,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 38.5 kN |
Vitesse de référence | 7.8 rpm |
Vitesse limite | 19.6 rpm |
Poids | 0.414 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |