Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ305-XL-MPA

  • ERIKS:11835405
  • Fabricant:4012801012157
Image 1
Ajouter à la liste

90,00 €/ Unitéhors TVA

108,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
43.5 kN
Charge statique
28.5 kN
Vitesse de référence
9 rpm
Vitesse limite
23.3 rpm
Poids
0.256 kg
Avec joint d'étenchéité
Non