Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ272-N2-MPA

  • ERIKS:14179161
Image 1
Ajouter à la liste

23 601,76 €/ Unitéhors TVA

28 558,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
95 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non