Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ264-N2-MPA

  • ERIKS:14178768
Image 1
Ajouter à la liste

17 888,51 €/ Unitéhors TVA

21 645,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
92 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
1040 kN
Charge statique
2280 kN
Avec joint d'étenchéité
Non