Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ260-N2-MPA

  • ERIKS:14178767
Image 1
Ajouter à la liste

16 964,75 €/ Unitéhors TVA

20 527,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
85 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
920 kN
Charge statique
1940 kN
Avec joint d'étenchéité
Non