Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ252-N2-MPA

  • ERIKS:14177718
Image 1
Ajouter à la liste

11 899,50 €/ Unitéhors TVA

14 398,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
840 kN
Charge statique
1630 kN
Avec joint d'étenchéité
Non