Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ248-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178766
Image 1
Ajouter à la liste

9 153,34 €/ Unitéhors TVA

11 075,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
72 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
640 kN
Charge statique
1110 kN
Avec joint d'étenchéité
Non