Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ244-N2-MPA-C3

  • ERIKS:11835403
  • Fabricant:4012801593731
Image 1
Ajouter à la liste

6 641,48 €/ Unitéhors TVA

8 036,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
65 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
630 kN
Charge statique
1.12 kN
Vitesse de référence
1370 rpm
Vitesse limite
2850 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non