6 641,48 €/ Unitéhors TVA
8 036,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 65 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 630 kN |
Charge statique | 1.12 kN |
Vitesse de référence | 1370 rpm |
Vitesse limite | 2850 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |