Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ240-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626409
  • Fabricant:4012801593717
Image 1
Ajouter à la liste

4 983,69 €/ Unitéhors TVA

6 030,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
510 kN
Charge statique
850 kN
Vitesse de référence
1610 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non