4 236,37 €/ Unitéhors TVA
5 126,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 55 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 460 kN |
Charge statique | 740 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |