Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ238-N2-MPA

  • ERIKS:12626408
  • Fabricant:4012801593700
Image 1
Ajouter à la liste

4 236,37 €/ Unitéhors TVA

5 126,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
55 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
460 kN
Charge statique
740 kN
Poids
23.489 kg
Avec joint d'étenchéité
Non