Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ236-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24203945
  • Fabricant:4012801593694
Image 1
Ajouter à la liste

3 183,58 €/ Unitéhors TVA

3 852,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
435 kN
Charge statique
680 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 401,97 €/ Unitéhors TVA

2 906,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026