2 881,09 €/ Unitéhors TVA
3 486,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 52 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 420 kN |
Charge statique | 630 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
2 015,04 €/ Unitéhors TVA
2 438,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026