2 270,17 €/ Unitéhors TVA
2 746,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 370 kN |
Charge statique | 530 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
2 327,30 €/ Unitéhors TVA
2 816,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026