1 444,26 €/ Unitéhors TVA
1 747,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 42 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 315 kN |
Charge statique | 420 kN |
Poids | 9.69 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 440,98 €/ Unitéhors TVA
1 743,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026