900,07 €/ Unitéhors TVA
1 089,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 249 kN |
Charge statique | 285 kN |
Poids | 5.66 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
809,34 €/ Unitéhors TVA
979,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026