Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ221-N2-MPA-C3

  • ERIKS:13560866
  • Fabricant:4012801237710
Image 1
Ajouter à la liste

868,92 €/ Unitéhors TVA

1 051,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
233 kN
Charge statique
255 kN
Avec joint d'étenchéité
Non