868,92 €/ Unitéhors TVA
1 051,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 233 kN |
Charge statique | 255 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |