Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ219-N2-MPA

  • ERIKS:11668623
  • Fabricant:4012801267663
Image 1
Ajouter à la liste

597,57 €/ Unitéhors TVA

723,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
190 kN
Charge statique
212 kN
Vitesse de référence
3.7 rpm
Vitesse limite
7 rpm
Poids
3.41 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

701,92 €/ Unitéhors TVA

849,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026