501,93 €/ Unitéhors TVA
607,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 181 kN |
Charge statique | 185 kN |
Vitesse de référence | 3.85 rpm |
Vitesse limite | 8.2 rpm |
Poids | 2.8 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |