Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ217-XL-MPA-C3

  • ERIKS:12626393
  • Fabricant:4012801267588
Image 1
Ajouter à la liste

465,60 €/ Unitéhors TVA

563,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
158 kN
Charge statique
160 kN
Poids
2.202 kg
Avec joint d'étenchéité
Non