Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ216-XL-N2-MPA

  • ERIKS:12626389
  • Fabricant:4012801267564
Image 1
Ajouter à la liste

368,48 €/ Unitéhors TVA

445,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
136 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse de référence
4250 rpm
Vitesse limite
9400 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non