298,80 €/ Unitéhors TVA
361,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse de référence | 4.55 rpm |
Vitesse limite | 10.2 rpm |
Poids | 1.457 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
336,16 €/ Unitéhors TVA
406,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026