Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ214-XL-MPA

  • ERIKS:11835396
  • Fabricant:4012801237659
Image 1
Ajouter à la liste

269,13 €/ Unitéhors TVA

325,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
118 kN
Charge statique
114 kN
Vitesse de référence
4.7 rpm
Vitesse limite
10.7 rpm
Poids
1.355 kg
Avec joint d'étenchéité
Non