Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ213-XL-N2-MPA

  • ERIKS:14180185
Image 1
Ajouter à la liste

252,82 €/ Unitéhors TVA

305,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
104 kN
Avec joint d'étenchéité
Non