Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ213-XL-MPA-C3

  • ERIKS:12626385
  • Fabricant:4012801267373
Image 1
Ajouter à la liste

240,97 €/ Unitéhors TVA

291,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
106 kN
Charge statique
104 kN
Poids
1.27 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

275,05 €/ Unitéhors TVA

332,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026