Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ212-XL-N2-MPA-T42A

  • ERIKS:14186811
Image 1
Ajouter à la liste

240,97 €/ Unitéhors TVA

291,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
94 kN
Charge statique
87 kN
Avec joint d'étenchéité
Non