231,32 €/ Unitéhors TVA
279,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 94 kN |
Charge statique | 87 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |