Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ212-XL-MPA-C3

  • ERIKS:11835395
  • Fabricant:4012801267274
Image 1
Ajouter à la liste

200,92 €/ Unitéhors TVA

243,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
94 kN
Charge statique
87 kN
Vitesse de référence
5.4 rpm
Vitesse limite
12.3 rpm
Poids
0.945 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

191,66 €/ Unitéhors TVA

231,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026