Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ211-XL-N2-MPA-T42F

  • ERIKS:14186916
Image 1
Ajouter à la liste

186,10 €/ Unitéhors TVA

225,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
77 kN
Charge statique
71 kN
Avec joint d'étenchéité
Non