150,50 €/ Unitéhors TVA
182,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 56 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |