Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ210-XL-MPA

  • ERIKS:11668617
  • Fabricant:4012801267144
Image 1
Ajouter à la liste

125,74 €/ Unitéhors TVA

152,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse de référence
6.7 rpm
Vitesse limite
15.2 rpm
Poids
0.582 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

150,51 €/ Unitéhors TVA

182,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026