Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ209-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14177713
Image 1
Ajouter à la liste

129,13 €/ Unitéhors TVA

156,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
53 kN
Avec joint d'étenchéité
Non