Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ209-XL-MPA-C3

  • ERIKS:12626379
  • Fabricant:4012801012942
Image 1
Ajouter à la liste

112,25 €/ Unitéhors TVA

135,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
53 kN
Poids
0.515 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

102,72 €/ Unitéhors TVA

124,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026