Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ208-XL-MPA-C3

  • ERIKS:13560865
  • Fabricant:4026677443533
Image 1
Ajouter à la liste

102,16 €/ Unitéhors TVA

123,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
46.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non