115,07 €/ Unitéhors TVA
139,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ2 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 45 kN |
Charge statique | 35.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |