Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ207-XL-MPA-S1-T42A

  • ERIKS:14187116
Image 1
Ajouter à la liste

124,42 €/ Unitéhors TVA

150,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
35.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non