Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ205-XL-MPA-T42A

  • ERIKS:14178757
Image 1
Ajouter à la liste

96,81 €/ Unitéhors TVA

117,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ2
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
26 kN
Charge statique
18.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Non