Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1072-MPA

  • ERIKS:14179336
Image 1
Ajouter à la liste

16 475,40 €/ Unitéhors TVA

19 935,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
82 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
780 kN
Charge statique
1730 kN
Avec joint d'étenchéité
Non