Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1068-MPA-C3

  • ERIKS:14178756
Image 1
Ajouter à la liste

10 593,13 €/ Unitéhors TVA

12 817,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
82 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
760 kN
Charge statique
1640 kN
Avec joint d'étenchéité
Non