Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1060-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14177710
Image 1
Ajouter à la liste

9 669,35 €/ Unitéhors TVA

11 699,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Largeur
74 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
630 kN
Charge statique
1250 kN
Avec joint d'étenchéité
Non