8 849,35 €/ Unitéhors TVA
10 707,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ10 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 65 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 560 kN |
Charge statique | 1090 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |