Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1052-N2-MPA

  • ERIKS:14178752
Image 1
Ajouter à la liste

7 695,73 €/ Unitéhors TVA

9 311,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
65 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
550 kN
Charge statique
1030 kN
Avec joint d'étenchéité
Non