Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1048-N2-MPA-C3

  • ERIKS:14178751
Image 1
Ajouter à la liste

5 919,34 €/ Unitéhors TVA

7 162,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
450 kN
Charge statique
790 kN
Avec joint d'étenchéité
Non