Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ1044-N2-MPA

  • ERIKS:14177705
Image 1
Ajouter à la liste

4 933,27 €/ Unitéhors TVA

5 969,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ10
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
440 kN
Charge statique
730 kN
Avec joint d'étenchéité
Non